PHOENIX CONTACT - PHC1620401 K-7E - OE/010-D02/M23 F8 CONDUTTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni AWG - Altri
Con conduttore di terra - no
Schermatura sulla twistatura - Nessuno
Elemento di supporto - Altri
Resistente alla torsione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356831574
Codice prodotto
PHC1620401
Cod. produttore
1620401
Produttore
PHC
Dimensioni AWG:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Elemento di supporto:
Altri
Resistente alla torsione:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, serie: KSF, M23-Femmina, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 4+3+PE, tipo di bloccaggio: Bloccaggio a vite, lunghezza cavo: 10 m, schermata: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003