PHOENIX CONTACT - PHC1620160 CA-12S1N1290DN CONNETTORE PER GIUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356818858
Codice prodotto
PHC1620160
Cod. produttore
1620160
Produttore
PHC
M23, Connettore per giunti, serie: CA, diritto, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244049


