PHOENIX CONTACT - PHC1620149 CA-17S1N8A90DN CONNETTORE PER GIUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti dati - 0
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Tipo di bloccaggio - Altri
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356818957
Codice prodotto
PHC1620149
Cod. produttore
1620149
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti dati:
0
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no
M23, Connettore per giunti, serie: CA, diritto, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244039


