pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1620146 CA-19P1N1290DN CONNETTORE PER GIUNTI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1620146 CA-19P1N1290DN CONNETTORE PER GIUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356818988

Codice prodotto

PHC1620146

Cod. produttore

1620146

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

150 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Connettore per confezionamento flessibile in campo. Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali. Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti.