PHOENIX CONTACT - PHC1620015 CA-12M1N8A95DU CONNETTORE PER GIUNTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046356819800
Codice prodotto
PHC1620015
Cod. produttore
1620015
Produttore
PHC
M23, Connettore per giunti, serie: CA, diritto, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243953


