pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619957 CA-19S1N122S00 CONNETTORE PER APPARECCHI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619957 CA-19S1N122S00 CONNETTORE PER APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356820257

Codice prodotto

PHC1619957

Cod. produttore

1619957

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

150 V

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Connettore per confezionamento flessibile in campo. Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali. Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti.