PHOENIX CONTACT - PHC1619912 CA-09S1NC22S00 CONNETTORE PER APPARECCHI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connessione schermata - no
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Temperatura di esercizio - -40...125 °C
Filettato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356820554
Codice prodotto
PHC1619912
Cod. produttore
1619912
Produttore
PHC
Con connessione schermata:
no
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Filettato:
sì
M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: CA, diritto, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243890