PHOENIX CONTACT - PHC1619601 CA-07S1N1280DNS CONNETTORE PER CAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356822732
Codice prodotto
PHC1619601
Cod. produttore
1619601
Produttore
PHC
M23, Connettore per cavi, serie: CA, diritto, schermati: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243692