PHOENIX CONTACT - PHC1619575 CA-07S1N128006S CONNETTORE PER CAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Numero di contatti di potenza - 0 
- Tipo di custodia - Lineare 
- Numero di contatti dati - 0 
- Corrente nominale In - 20 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046356822992
Codice prodotto
PHC1619575
Cod. produttore
1619575
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
20 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tensione nominale:
300 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


