pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619508 CA-06S1N128008S CONNETTORE PER CAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619508 CA-06S1N128008S CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356823470

Codice prodotto

PHC1619508

Cod. produttore

1619508

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

20 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

300 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Connettore per confezionamento flessibile in campo. Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali. Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON. Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti.