pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619488 CA-12P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619488 CA-12P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356823623

Codice prodotto

PHC1619488

Cod. produttore

1619488

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

6 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

150 V

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1619488 - CA-12P1N8A8008S CONNETTORE PER CAVI