pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619433 CA-16P1N12T0DNS CONNETTORE PER CAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619433 CA-16P1N12T0DNS CONNETTORE PER CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Dimensioni filettatura M - 23

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356824149

Codice prodotto

PHC1619433

Cod. produttore

1619433

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Dimensioni filettatura M:

23

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

150 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Uscita cavo angolare per l'impiego in condizioni di spazio ridotte. Adattamento a diverse applicazioni grazie alla direzione di uscita cavo regolabile. Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Connettore per confezionamento flessibile in campo. Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali. Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON. Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti.