PHOENIX CONTACT - PHC1619356 CA-12S1N8AT008S CONNETTORE PER CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti dati - 0
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4046356824897
Codice prodotto
PHC1619356
Cod. produttore
1619356
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti dati:
0
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


