pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619278 K-17 - OE/5,0-E01/M23 F8 CONDUTTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619278 K-17 - OE/5,0-E01/M23 F8 CONDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con conduttore di terra - no

  • Resistente all’olio secondo EN 60811-404 - no

  • A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356833493

Codice prodotto

PHC1619278

Cod. produttore

1619278

Produttore

PHC

Con conduttore di terra:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1619278 - K-17 - OE 5 0-E01 M23 F8 CONDUTTORE