PHOENIX CONTACT - PHC1619274 K-12 - OE/010-E00/M23 F8 CONDUTTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di terra - no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404 - no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356833486
Codice prodotto
PHC1619274
Cod. produttore
1619274
Produttore
PHC
Con conduttore di terra:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati. Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso. Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati. Elevata flessibilità: sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente.