PHOENIX CONTACT - PHC1619212 ST-3ES1N8AW500S CONNETTORE PER APPARECCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 4
Tipo di custodia - Lineare
Numero di contatti dati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356827430
Codice prodotto
PHC1619212
Cod. produttore
1619212
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
4
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
20 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Categoria di sovratensione:
III
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no


