pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1618619 ST-5ES1N8A8K04S CONNETTORE PER CAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1618619 ST-5ES1N8A8K04S CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 6

  • Numero di contatti dati - 0

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356792035

Codice prodotto

PHC1618619

Cod. produttore

1618619

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

6

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1618619 - ST-5ES1N8A8K04S CONNETTORE PER CAVI