pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1618406 ST-3EP1N8A9K03S Connettore per giunti

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1618406 ST-3EP1N8A9K03S Connettore per giunti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356816694

Codice prodotto

PHC1618406

Cod. produttore

1618406

Produttore

PHC

Connettore per giunti, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 9,2 mm, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243209