PHOENIX CONTACT - PHC1618255 ST-10KP010 CONTATTO A CRIMPARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.06...0.25 mm² 
- Diametro del contatto a innesto - 1 mm 
- Materiale dei contatti - Altri 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4046356736435
Codice prodotto
PHC1618255
Cod. produttore
1618255
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.06...0.25 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altri



