pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1613966 RF-12P2N8A9VDU CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1613966 RF-12P2N8A9VDU CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 12

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356442602

Codice prodotto

PHC1613966

Cod. produttore

1613966

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

12

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

8 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore per giunti, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 5 mm ... 13,2 mm