PHOENIX CONTACT - PHC1608249 VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio - Altri
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356160049
Codice prodotto
PHC1608249
Cod. produttore
1608249
Produttore
PHC
Materiale del telaio:
Altri
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Telaio da incasso Push-pull in metallo, versione 14, incl. inserto portacontatti con connessione a molla, codifica fissa 24 V secondo Guideline for PROFINET, per dima di foratura rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio




