PHOENIX CONTACT - PHC1607581 ST-06KS020 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...0.34 mm²
Diametro del contatto a innesto - 0.6 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4046356272971
Codice prodotto
PHC1607581
Cod. produttore
1607581
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.34 mm²
Diametro del contatto a innesto:
0.6 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Numero min. di cicli di innesto:
100


