pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607481 VC-TFS 7-PEA INSERTO PORTACONTATTI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1607481 VC-TFS 7-PEA INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 7

  • Corrente nominale In - 70 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918969134

Codice prodotto

PHC1607481

Cod. produttore

1607481

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

7

Corrente nominale In:

70 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...100 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Collegabili a livello universale. Tecnica COMBICON affermata.