PHOENIX CONTACT - PHC1607376 SF-20KP004 CONTATTO A CRIMPARE MASCHIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...1.5 mm²
Diametro del contatto a innesto - 2 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356316187
Codice prodotto
PHC1607376
Cod. produttore
1607376
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...1.5 mm²
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altri