PHOENIX CONTACT - PHC1607356 SF-10KS004 CONTATTO A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...0.5 mm²
Diametro del contatto a innesto - 1 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4046356174732
Codice prodotto
PHC1607356
Cod. produttore
1607356
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altri



