pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605801 SM-5EPWN8AWA00 INSERTO PORTACONT.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605801 SM-5EPWN8AWA00 INSERTO PORTACONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Con connessione schermata -

  • Numero di contatti di controllo - 6

  • Con connessione di messa a terra / protezione - no

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4046356182492

Codice prodotto

PHC1605801

Cod. produttore

1605801

Produttore

PHC

Numero di poli:

6

Con connessione schermata:

Numero di contatti di controllo:

6

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Filettato:

Connettore per apparecchi anteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 2+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, 4x Ø4,2, schermata: sì, misura flangia: 40 mm x 40 mm, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241990