PHOENIX CONTACT - PHC1605762 SM-36KS004 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...10 mm²
Diametro del contatto a innesto - 3.6 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4046356254625
Codice prodotto
PHC1605762
Cod. produttore
1605762
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...10 mm²
Diametro del contatto a innesto:
3.6 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Numero min. di cicli di innesto:
100


