PHOENIX CONTACT - PHC1605758 SM-36KS002 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...4 mm²
Diametro del contatto a innesto - 3.6 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4046356182355
Codice prodotto
PHC1605758
Cod. produttore
1605758
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...4 mm²
Diametro del contatto a innesto:
3.6 mm
Materiale dei contatti:
Altri



