PHOENIX CONTACT - PHC1605741 SM-20KP008 CONTATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...4 mm²
Diametro del contatto a innesto - 2 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356254564
Codice prodotto
PHC1605741
Cod. produttore
1605741
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...4 mm²
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altri