PHOENIX CONTACT - PHC1605559 SF-6CP2000 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.06...0.25 mm²
Diametro del contatto a innesto - 1 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4046356253604
Codice prodotto
PHC1605559
Cod. produttore
1605559
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.06...0.25 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altri


