PHOENIX CONTACT - PHC1605529 SF-5ES1N8A80A3 INSERTO PORTACONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 6
Numero di contatti dati - 0
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356253420
Codice prodotto
PHC1605529
Cod. produttore
1605529
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
6
Numero di contatti dati:
0
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no