pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605498 SF-5EP1N8A90A3 INSERTO PORTACONT.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605498 SF-5EP1N8A90A3 INSERTO PORTACONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 6

  • Numero di contatti dati - 0

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Tensione nominale - 630 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356253154

Codice prodotto

PHC1605498

Cod. produttore

1605498

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

6

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali. Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature. Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori.