pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1603530 RC-5SS2000 ACCESSORI CONNETTORI M23

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1603530 RC-5SS2000 ACCESSORI CONNETTORI M23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Diametro del contatto a innesto - 2 mm

  • Materiale dei contatti - Altri

  • Numero min. di cicli di innesto - 100

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356278003

Codice prodotto

PHC1603530

Cod. produttore

1603530

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Diametro del contatto a innesto:

2 mm

Materiale dei contatti:

Altri

Numero min. di cicli di innesto:

100

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 0,5 mm² ... 0,75 mm², Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241633