PHOENIX CONTACT - PHC1603501 RC-59S2000 CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...1 mm²
Diametro del contatto a innesto - 2 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356245746
Codice prodotto
PHC1603501
Cod. produttore
1603501
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...1 mm²
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altri



