PHOENIX CONTACT - PHC1603321 RC-22P2000 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.22...0.56 mm²
Diametro del contatto a innesto - 1 mm
Materiale dei contatti - Altre leghe di rame
Confezione
100 PZ
EAN
4046356244909
Codice prodotto
PHC1603321
Cod. produttore
1603321
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.22...0.56 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame



