PHOENIX CONTACT - PHC1603318 RC-21S2300 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Arrotolato
Diametro del contatto a innesto - 1 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356244886
Codice prodotto
PHC1603318
Cod. produttore
1603318
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Arrotolato
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Numero min. di cicli di innesto:
100


