PHOENIX CONTACT - PHC1602996 RC-1KP2000 CONTATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1 mm² 
- Diametro del contatto a innesto - 1 mm 
- Materiale dei contatti - Altri 
- Materiale della superficie dei contatti - Oro 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4046356242837
Codice prodotto
PHC1602996
Cod. produttore
1602996
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Oro



