PHOENIX CONTACT - PHC1601193 RC-17P1N120000 INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 17
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Inserto portacontatti senza contatti - no
Con protezione del cavo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356233453
Codice prodotto
PHC1601193
Cod. produttore
1601193
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
17
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con protezione del cavo:
no
Con conduttore di terra:
no
Inserto contatti, numero poli: 17, tipo contatti: Maschio, Attacco a saldare




