PHOENIX CONTACT - PHC1599600 RC-12S2000 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...0.56 mm²
Diametro del contatto a innesto - 1 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4046356226424
Codice prodotto
PHC1599600
Cod. produttore
1599600
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.56 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Oro




