PHOENIX CONTACT - PHC1595791 RC-09S1N120000 INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 9
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Inserto portacontatti senza contatti - no
Con protezione del cavo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356208246
Codice prodotto
PHC1595791
Cod. produttore
1595791
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
9
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con protezione del cavo:
no
Con conduttore di terra:
no
Inserto contatti, numero poli: 8+1, tipo contatti: femmina, Attacco a saldare




