PHOENIX CONTACT - PHC1594263 RC-07P1N120000 INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 7
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Inserto portacontatti senza contatti - no
Con protezione del cavo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356200431
Codice prodotto
PHC1594263
Cod. produttore
1594263
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
7
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con protezione del cavo:
no
Con conduttore di terra:
no
Inserto contatti, numero poli: 7, tipo contatti: Maschio, Attacco a saldare




