PHOENIX CONTACT - PHC1593525 RC-06P1N8B0000 INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 6
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti - no
Con protezione del cavo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356196659
Codice prodotto
PHC1593525
Cod. produttore
1593525
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
6
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con protezione del cavo:
no
Con conduttore di terra:
no


