pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1592574 RC-00000002200 CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Con passacavo a vite - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4046356191623

Codice prodotto

PHC1592574

Cod. produttore

1592574

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura di esercizio:

-20...125 °C

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Custodia da incasso, diritto, Bloccaggio a vite, M23, Guarnizione piatta, 4x Ø2,7, schermata: sì, misura flangia: 25 mm x 25 mm, spessore della parete min.: 1 mm