pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1592539 RC-00000001200 CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Con passacavo a vite - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356191432

Codice prodotto

PHC1592539

Cod. produttore

1592539

Produttore

PHC

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura di esercizio:

-20...125 °C

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Custodia protettiva per connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M23, schermata: no