PHOENIX CONTACT - PHC1590439 HC-28S1N12WA00 CONNETTORE M27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Corrente nominale In - 8 A
Temperatura ambiente - -20...125 °C
Tensione nominale - 150 V
Confezione
24 PZ
EAN
4046356187633
Codice prodotto
PHC1590439
Cod. produttore
1590439
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Corrente nominale In:
8 A
Temperatura ambiente:
-20...125 °C
Tensione nominale:
150 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67