PHOENIX CONTACT - PHC1590345 HC-26S1N122300 CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 26
Con connessione schermata - sì
Numero di contatti di controllo - 26
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
24 PZ
EAN
4046356186940
Codice prodotto
PHC1590345
Cod. produttore
1590345
Produttore
PHC
Numero di poli:
26
Con connessione schermata:
sì
Numero di contatti di controllo:
26
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Numero min. di cicli di innesto:
50
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura di esercizio:
-20...125 °C
Filettato:
sì