pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1585317 HC-A16-I-UT-M INSERTO PORTACONTATTI

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356285049

Codice prodotto

PHC1585317

Cod. produttore

1585317

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

con profilo di codifica in plastica (codice articolo 1410916), codificabile. per un connettore di prova di diametro 2 mm.