PHOENIX CONTACT - PHC1560251 PROT-M12 FS CAPPUCCIO DI PROTEZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Colore - Nero
Privo di alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
5 PZ
EAN
4046356183659
Codice prodotto
PHC1560251
Cod. produttore
1560251
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Tappi di chiusura con filettatura esterna o interna. Cartellini di siglatura siglati o in bianco.