pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1559644 SACC-FS-17PCON SCO CONNETTORE SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 5.4...8.2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356314862

Codice prodotto

PHC1559644

Cod. produttore

1559644

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

5.4...8.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore confezionabile. Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari.