PHOENIX CONTACT - PHC1559602 SACC-MS-17PCON SCO CONNETTORE SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 5.4...8.2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356314831
Codice prodotto
PHC1559602
Cod. produttore
1559602
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
5.4...8.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore confezionabile. Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari.



